Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PMF 220 CE Set (Set)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PMF 220 CE Set (Set)
Bosch PMF 220 CE Set (Set)
Bosch PMF 220 CE Set (Set)
Bosch PMF 220 CE Set (Set)
Bosch PMF 220 CE Set (Set)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33420909
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 102 001
EAN/GTIN:
     3165140851008
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Das Multifunktionswerkzeug Bosch PMF 220 CE unterstützt Heimwerker bei allen Renovierungs- und Ausbesserungsarbeiten. Der leistungsstarke 220-Watt-Motor mit Bosch Constant Electronic und die stufenlose Vorwahl der Schwingungszahl ermöglichen ein zügiges Arbeiten und sorgen dafür, dass der Anwender das Gerät optimal auf das Material abstimmen kann. Mit der Starlock-Werkzeugaufnahme und einer Vielzahl an Zubehören ist der PMF 220 CE besonders flexibel. Die magnetische Werkzeugaufnahme erlaubt einen mühelosen Wechsel der Zubehöre.

Zentrale Produktmerkmale
- Flexibel einsetzbarer Helfer durch eine Vielzahl von innovativen Bosch Starlock-Zubehören
- Komfortabler und müheloser Wechsel aller Zubehöre dank magnetischer Werkzeugaufnahme mit Universalschraube
- Einhalten einer exakten Schnitttiefe mithilfe des 4-stufigen Tiefenanschlags

Weitere Produktvorteile
- Präzises und sanftes Eintauchen durch abgerundete Schnittkanten der Tauchsägeblätter mit Curved-Tec
- Gleichbleibend hohe Leistung auch unter Belastung dank Bosch Constant-Electronic
- Optimale Führung durch optionales Anbringen eines Zusatzhandgriffes
- Schnellerer Arbeitsfortschritt dank leistungsstarkem 220-Watt-Motor
- Material- und anwendungsgerechtes Arbeiten mithilfe stufenloser Schwingzahlvorwahl

Lieferumfang

- BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal, 85 mm, ACZ 85 EB (2 609 256 943)
- Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956)
- Deltaschleifblatt-Set (2 609 256 A54)
- Staubabsaugung (2 609 256 D57)
- HCS flexibler Schaber, 52 x 45 mm, ATZ 52 SFC (2 609 256 955)
- HCS Mehrblatt, 24 x 11 mm, ASZ 32 SC (2 609 256 D22)
- HCS Tauchsägeblatt Holz, 32 x 40 mm, AIZ 32 EPC (2 609 256 947)
- HM-RIFF Segmentsägeblatt, 85 mm, ACZ 85 RT3 (2609 256 952)
- Kunststoffkoffer
- Innensechskantschlüssel
- 4-stufiger Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter (2 609 256 C61)
Weitere Informationen:
Merkmale
Multi-Werkzeug-Anwendungen
Fräsen, Trimming, Schneiden, Schleifen, Sägen, Kratzen
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Bosch Constant Electronic
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Leistungen
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
20000 OPM
Leerlauf-Oszillationsrate (min.)
15000 OPM
Pendelwinkel
2.8 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Lieferumfang
Multi-Werkzeugkopf enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
220 W
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608664622
ab € 33,50*
Zubehör
Bosch
2608661641
ab € 4,40*
Zubehör
Bosch
2608661644
ab € 7,54*
Zubehör
Bosch
2 609 256 977
ab € 20,98*
Zubehör
Bosch
2 609 256 C62
ab € 8,50*
Zubehör
Bosch
2 609 256 D51
ab € 10,87*
Zubehör
Bosch
2 609 256 952
ab € 14,67*
Zubehör
Bosch
2 609 256 976
ab € 13,33*
Zubehör
Bosch
2 609 256 975
ab € 11,86*
Zubehör
Bosch
2 609 256 C63
ab € 9,46*
Zubehör
Bosch
2 609 256 950
ab € 3,25*
Zubehör
Bosch
2 609 256 D52
ab € 10,94*
Zubehör
Bosch
2 609 256 954
ab € 4,43*
Zubehör
Bosch
2 609 256 D53
ab € 14,48*
Zubehör
Bosch
2 609 256 C65
ab € 13,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.