Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Securio C18 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 58 dB 23 cm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSM Securio C18 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 58 dB 23 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio C18 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 58 dB 23 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio C18 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 58 dB 23 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio C18 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 58 dB 23 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio C18 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 58 dB 23 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33689190
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1912121
EAN/GTIN:
     4026631056779
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
542 mm
Gewicht
11000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
360 W
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Partikelschnitt-Zerkleinerung
Arbeitsbreite
230 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
1.9 x 15 mm
Korbvolumen
25 l
Anti-Stau-Mechanismus
Ja
Geräuschpegel
58 dB
Sichtfenster
Ja
Aktenvernichter Geschwindigkeit
3000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
7 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-5
Sicherheit
E-4/F-2/P-5/T-5
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,68*
€ 430,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,65*
€ 425,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,97*
€ 386,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,98*
€ 368,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 308,43*
€ 367,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,68*
€ 351,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HSM
1912121
ab € 244,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.