Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR 1620 Einwegbatterie Lithium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Varta CR 1620 Einwegbatterie Lithium
Varta CR 1620 Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3434213
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6620
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
60 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
1.2 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayovac
RAY-13B
ab € 1,14*
Ähnlich
Rayovac
4610.945.416
ab € 1,15*
Ähnlich
Rayovac
4600.945.416
ab € 0,19667*
Ähnlich
Varta
04607 945 416
ab € 0,19834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.