Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ELPLP91


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson ELPLP91
Epson ELPLP91
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34527902
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V13H010L91
EAN/GTIN:
     8715946606743
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
0.452 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Powerlite 680/685W BrightLink 685Wi/695Wi
Lampentyp
UHE
Ursprungsland
Philippinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11H744040
ab € 798,98*
Zubehör
Epson
V11H741040
ab € 1.138,66*
Zubehör
Epson
V11H740040
ab € 1.982,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.