Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-219623 Herst.-Nr.: AEMNT00039A EAN/GTIN: 872767008786 |
| |
|
| | |
| Einstellung ohne Demontage des Monitors Mit dem Z1 Basic Montagekopf kannst du durch Festziehen oder Lösen die Schwenkfunktion in nur wenigen Sekunden nach deinen Bedürfnissen anpassen. Ohne die Notwendigkeit den Monitor abzunehmen..
Schnelle und einfache Installation Der Monitorarm kann dank stabiler und verstellbarer Klammer an Schreibtischenden mit unterschiedlichen Durchmessern befestigt werden.
Ergonomische Sitzhaltung Achte auch am Arbeitsplatz auf deine Gesundheit - durch die vertikale Verstellbarkeit des Monitors bringst du ihn auf deine individuelle Augenhöhe, vermeidest Nackenschmerzen und verbesserst gleichzeitig deine ergonomische Sitzhaltung. Weitere Informationen: Montage | Höchstgewichtskapazität | 8 kg | | Maximale Bildschirmgröße | 32 " | | Befestigungstyp | Tisch/Bank | | Minimum Bildschirmgröße | 13 " | | Minimale VESA-Halterung | 75 x 75 mm | | Maximale VESA-Halterung | 100 x 100 mm | | Anzahl der Display unterstützt | 1 | | Montage | Klemme | | Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75,75 x 100,100 x 100,100 x 75 mm | | Tischstärke (max.) | 60 mm | Lieferumfang | Schraubenschlüssel enthalten | Ja | | Schraubenschlüssel-Typ | Sechskantschlüssel | | Klemmhalterung enthalten | Ja | | Schrauben enthalten | Ja | Ergonomie | Neigungswinkelbereich | -15 - 15 ° | | Swivel Winkel | 180 ° | | Drehungswinkel | 360 ° | | Verbessertes Kabelmanagement | Ja | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 410 mm | | Gewicht | 2100 g | | Verpackungsbreite | 430 mm | | Verpackungstiefe | 81 mm | | Verpackungshöhe | 140 mm | | Paketgewicht | 2440 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85299097 | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 16,94* | € 22,11* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 18,08* | € 23,49* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 19,99* | € 25,68* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 6,29* | ab € 22,10* | € 28,24* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 25,78* | € 32,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|