Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Z2 Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ARCTIC Z2 Basic
ARCTIC Z2 Basic
ARCTIC Z2 Basic
ARCTIC Z2 Basic
ARCTIC Z2 Basic
ARCTIC Z2 Basic
ARCTIC Z2 Basic
ARCTIC Z2 Basic
ARCTIC Z2 Basic
ARCTIC Z2 Basic
Artikel-Nr.:
     832-219625
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     AEMNT00040A
EAN/GTIN:
     872767008793
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Effizientes Arbeiten Steigere deine Effizienz mit dem Z2 Basic Dual-Monitorarm: Oft ist es hilfreich mit mehreren Bildschirmen zu arbeiten, um parallel wichtige Anwendungen im Auge behalten zu können. Der Z2 Basic erweitert dein Blickfeld und erleichtert dadurch nicht nur die Arbeit, sondern ermöglicht es dir effizienter zu arbeiten. Mehr Flexibilität Dreh deinene Monitore einfach und bequem horizontal in jede beliebige Richtung. Einstellung ohne Demontage des Monitors Mit dem Z2 Basic Montagekopf kannst du durch Festziehen oder Lösen die Schwenkfunktion in nur wenigen Sekunden nach deinen Bedürfnissen anpassen. Ohne die Notwendigkeit den Monitor abzunehmen. Schnelle und einfache Installation Der Monitorarm kann dank stabiler und verstellbarer Klammer an Schreibtischenden mit unterschiedlichen Durchmessern befestigt werden. Ergonomische Sitzhaltung Achte auch am Arbeitsplatz auf deine Gesundheit - durch die vertikale Verstellbarkeit der Monitore bringst du ihn auf deine individuelle Augenhöhe, vermeidest Nackenschmerzen und verbesserst gleichzeitig deine ergonomische Sitzhaltung.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
16 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
13 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,75 x 100,100 x 100 mm
Tischstärke (max.)
60 mm
Lieferumfang
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Schraubenschlüssel-Typ
Sechskantschlüssel
Klemmhalterung enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
410 mm
Gewicht
3000 g
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
217 mm
Paketgewicht
3550 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 28,51*
€ 38,73*
2 Tage
28
pro Stück
€ 4,50*
ab € 28,65*
€ 38,74*
5 Tage
27
pro Stück
€ 1,00*
ab € 33,91*
€ 45,32*
13 Tage
32
pro Stück
€ 6,29*
ab € 34,31*
€ 45,89*
3 Tage
3
pro Stück
€ 10,00*
ab € 35,45*
€ 47,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00055A
ab € 25,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.