Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Auto+ 600X Aktenvernichter Kreuzschreddern 60 dB 23 cm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rexel Auto+ 600X Aktenvernichter Kreuzschreddern 60 dB 23 cm Schwarz, Silber
Rexel Auto+ 600X Aktenvernichter Kreuzschreddern 60 dB 23 cm Schwarz, Silber
Rexel Auto+ 600X Aktenvernichter Kreuzschreddern 60 dB 23 cm Schwarz, Silber
Rexel Auto+ 600X Aktenvernichter Kreuzschreddern 60 dB 23 cm Schwarz, Silber
Rexel Auto+ 600X Aktenvernichter Kreuzschreddern 60 dB 23 cm Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35414105
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2103500EUA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
810 mm
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
965 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
210 W
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
230 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 40 mm
Korbvolumen
80 l
Geräuschpegel
60 dB
Sicherheitsstufe (Papier)
4
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.369,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.471,60*
€ 1.751,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.461,73*
€ 1.739,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.420,16*
€ 1.689,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.393,46*
€ 1.658,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.369,05*
€ 1.629,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.