Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsense MS657203PX Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsense MS657203PX Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Microsense MS657203PX Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Microsense MS657203PX Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35986193
Hersteller:
     Microsens
Herst.-Nr.:
     MS657203PX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 4 port
Die Entry-Line-Serie steht für wirtschaftliche und leistungsfähige Industrial-Ethernet-Lösungen. Der 6 Port Gigabit-Switch bietet mit vier Gigabit-Kupferanschlüssen mit PoE+, einen 10/100/1000T oder 100/1000X SFP Combo Port und einen Dual Speed 100/1000X SFP-Slot für die Anbindung über Glasfasern großen Nutzen bei niedrigen Kosten. Optional ist eine Switchvariante mit 8x 10/100/1000T samt PoE+ mit 30W / Port verfügbar.

Ob Video-Überwachung, Sicherheitstechnik oder WLAN Access Points – immer mehr Endgeräte benötigen eine immer höhere Versorgungsleistung und erfordern immer häufiger Datenraten im Gigabit/s-Bereich. Die neuen Entry Line Gigabit-Switches mit PoE+ entsprechen den gestiegenen Anforderungen optimal. Die vier bzw. acht 10/100/1000Base-T-Ports können Endgeräte mit bis zu 30 W pro Port versorgen.

Drei Netzteil-Eingänge ermöglichen eine redundante Stromversorgung der Switches und angeschlossener Endgeräte. Beim Ausfall der primären oder sekundären Versorgungsspannung kann ein Alarmkontakt ausgelöst werden.

- Gigabit Performance für Industrial Ethernet
- 4x10/100/1000Base-T PoE+ bis zu 30W pro Port
- 1x 10/100/1000Base-T or 100/1000X SFP Combo Port
- 1x Dual Speed (100X or 1000X) SFP-Slot für Glasfaseranschluss
- optional 8x10/100/1000Base-T PoE+ bis zu 30W pro Port
- 48..56 VDC Stromversorgungsanschluss, redundant ausgelegt
- Potentialfreier Relais-Kontakt
- Robustes Metallgehäuse mit IP-30 Schutzart
- Kosteneffizienter und kompakter Aufbau
Weitere Informationen:
Sicherheit
MAC Adressen Filtern
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
4
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Alarm, PoE, Leistung, Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Sicherheit
EN 60950 - 1
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
43 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.8 W
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Umgekehrte Polarität
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1000 Eintragungen
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module
1
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
1
Menge SFP-Modul-Steckplätze
1
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, microsens sfp switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,22*
€ 456,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,95*
€ 453,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,39*
€ 449,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,66*
€ 442,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,34*
€ 431,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.