Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 521941 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 521941 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 521941 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 521941 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 521941 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36072829
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     521941
EAN/GTIN:
     7320285219410
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung brodit
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
247 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Acetal, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Ausrichtung
Horizontal
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB
Ergonomie
Swivel Winkel
360 °
Höhenverstellung
Ja
Sonstige Funktionen
Höhenanpassungsrate
140 - 195 mm
Weitere Suchbegriffe: tablet pc halterung, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.