Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Cam
>
Artikel
Logitech PTZ Pro 2 Schwarz, Grau 30 fps
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-36966687
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
960-001186
EAN/GTIN:
5099206070455
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Laptop Webcam
Notebook Cam
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
580 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
221.2 mm
Verpackungstiefe
399.2 mm
Verpackungshöhe
148.9 mm
Paketgewicht
2077.5 g
Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
10 x
Blickwinkel (FOV)
90 °
Fokuseinstellung
Auto
Anzahl an Kameravoreinstellungen
3
PTZ Kontrolle
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
210 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
USB Kabellänge
3 m
Schnellstartübersicht
Ja
Montageset
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Video
Maximale Framerate
30 fps
HD-Typ
Full HD
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Videoformate
H.264
Netzwerk
Streaming Kapazität
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Befestigungstyp
Stand
Neigungswinkelbereich
0 - 130 °
Schwenkbereich
0 - 260 °
Leistungen
Fernbedienungs-Steuerübertragungsdistanz
30.48 m
Stativbefestigung
Ja
Plug
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
308 mm
Höhe des Versandkartons
243 mm
Warentarifnummer (HS)
85258900
... >
Telekommunikation & Navigation
>
Konferenzausstattung
>
Videokonferenzkameras
Weitere Suchbegriffe:
Notebook Webcam
,
Camcorder
,
Videocamera
,
Videokamera
,
Videokonferenz Zubehör
,
Videokonferenzsystem Zubehör
,
Web Cam
,
Web Kamera
,
Webcam
,
webcam logitech 1920 x 1080
,
kamera für videokonferenz
,
kamera für videokonferenz logitech
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 225,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,93*
€ 300,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,88*
€ 298,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,85*
€ 287,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,55*
€ 282,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,58*
€ 268,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS HA3281A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.812,09*
Ähnlich
ASUS ROG Strix Scope II 96 wireless Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 162,99*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG279QL3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM09H0-B01170
ab € 156,71*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG27AQL3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Asus
90LM09A0-B01370
ab € 212,20*
Ähnlich
ASUS VG248QG Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 138,24*
Ähnlich
ASUS VY279HF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 96,18*
Ähnlich
ASUS Xonar AE Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 46,80*
Ähnlich
CHERRY 61510017 Eingabegerätzubehör Tastaturabdeckung
Cherry
61510017
ab € 17,19*
Ähnlich
CHERRY 61510017 Tastaturabdeckung
Cherry
61510016
ab € 17,60*
Ähnlich
CHERRY ADAPTER USB-PS/2
Cherry
6171784
ab € 2,19*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 143,33*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 110,00*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 100,79*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch USB AZERTY Französisch Weiß
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 118,40*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch USB QWERTY Norwegisch Weiß
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 117,95*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen