Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit Pro Trinket Entwicklungsplatine ATmega328P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit Pro Trinket Entwicklungsplatine ATmega328P
Adafruit Pro Trinket Entwicklungsplatine ATmega328P
Adafruit Pro Trinket Entwicklungsplatine ATmega328P
Adafruit Pro Trinket Entwicklungsplatine ATmega328P
Adafruit Pro Trinket Entwicklungsplatine ATmega328P
Adafruit Pro Trinket Entwicklungsplatine ATmega328P
Adafruit Pro Trinket Entwicklungsplatine ATmega328P
Adafruit Pro Trinket Entwicklungsplatine ATmega328P
Adafruit Pro Trinket Entwicklungsplatine ATmega328P
Adafruit Pro Trinket Entwicklungsplatine ATmega328P
Adafruit Pro Trinket Entwicklungsplatine ATmega328P
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36979952
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2010
EAN/GTIN:
     700161460759
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Weitere Informationen:
Speicher
Flash-Speicher
0.028 MB
Energie
Ausgangsstrom
150 mA
Arbeitsspannung
3.3 V
Eingangsspannung (max.)
3.3 - 16 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
38 x 18 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
2.6 g
Prozessor
Prozessor
ATmega328P
Mikrocontroller-Modell
ATmega328p
Mikrocontroller Frequenz
12 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M20-9990345
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.