Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 2923 Zubehör für Entwicklungsplatinen Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 2923 Zubehör für Entwicklungsplatinen Relaismodul
Adafruit 2923 Zubehör für Entwicklungsplatinen Relaismodul
Adafruit 2923 Zubehör für Entwicklungsplatinen Relaismodul
Adafruit 2923 Zubehör für Entwicklungsplatinen Relaismodul
Adafruit 2923 Zubehör für Entwicklungsplatinen Relaismodul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36980053
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Relais-Modul
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
22.99 mm
Höhe
11.4 mm
Gewicht
5.3 g
Merkmale
Produkttyp
Relaismodul
Markenkompatibilität
Adafruit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.