Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 2927 Zubehör für Entwicklungsplatinen Motor-Steuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 2927 Zubehör für Entwicklungsplatinen Motor-Steuerung
Adafruit 2927 Zubehör für Entwicklungsplatinen Motor-Steuerung
Adafruit 2927 Zubehör für Entwicklungsplatinen Motor-Steuerung
Adafruit 2927 Zubehör für Entwicklungsplatinen Motor-Steuerung
Adafruit 2927 Zubehör für Entwicklungsplatinen Motor-Steuerung
Adafruit 2927 Zubehör für Entwicklungsplatinen Motor-Steuerung
Adafruit 2927 Zubehör für Entwicklungsplatinen Motor-Steuerung
Adafruit 2927 Zubehör für Entwicklungsplatinen Motor-Steuerung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36980055
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2927
EAN/GTIN:
     704256795047
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
22.9 mm
Höhe
1.6 mm
Gewicht
4.6 g
Merkmale
Produkttyp
Motor-Steuerung
Kompatibilität
Feather
Markenkompatibilität
Adafruit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.