| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-37005922 Herst.-Nr.: 37249 EAN/GTIN: 4011905372495 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Velours/Plüsch
- Polyester-Bezug - Liegefläche aus viscoelastischem Schaum/Schaumstoff, 10 cm - individuelle Anpassung an die Körperform - optimale Druckverteilung - Liegefläche kehrt stets in Ausgangsform zurück (Memory-Effekt) - besonders empfehlenswert für ältere und körperlich beeinträchtigte Tiere - rutschfester Boden
Weitere Informationen: Waschen | Waschtyp | Maschinenwäsche | ![](/p.gif) | Maximale Waschtemperatur | 30 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1000 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 700 mm | Merkmale | Typ | Orthopädisches Haustierbett | ![](/p.gif) | Vorgesehene Verwendung | Drinnen | ![](/p.gif) | Haustiertyp | Hund | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau, Graubraun | ![](/p.gif) | Form | Rechteckig | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Material Bettabdeckung | Polyester | ![](/p.gif) | Füllmaterial | Plüsch/Wildleder | ![](/p.gif) | Anti-Rutsch-Basis | Ja | ![](/p.gif) | Abwaschbare Abdeckung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |