Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LAN 1000 Cat.7 Netzwerkkabel Gelb Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp UNITRONIC LAN 1000 Cat.7 Netzwerkkabel Gelb Cat7 S/FTP (S-STP)
Lapp UNITRONIC LAN 1000 Cat.7 Netzwerkkabel Gelb Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     3518I-22119180
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.7 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Merkmale
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Gelb
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabel-Klasse
F
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.5
AWG Kabelgröße
23/1
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
1000 MHz
Zertifizierung
EN 50267-2-1/EN 50267-2-2, IEC 60754-1/IEC 60754-2, IEC 61034/EN 61034 IEC 60332-3-24, IEC 60332-1-2
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,94*
€ 1,55*
38 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,94781*
€ 1,56781*
pro Paket
Frei Haus
ab € 130,67*
€ 165,21*
2 Tage
5
pro Rolle
Frei Haus
ab € 123,53*
€ 204,66*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,21*
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,3223*
Zubehör
Lapp Kabel
53015020
ab € 0,3729*
Zubehör
Lapp Kabel
52015720
ab € 1,21835*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.