Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC Kit H-BE 6 BS TBF M20 Kompletter elektrischer Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp EPIC Kit H-BE 6 BS TBF M20 Kompletter elektrischer Anschluss
Lapp EPIC Kit H-BE 6 BS TBF M20 Kompletter elektrischer Anschluss
Lapp EPIC Kit H-BE 6 BS TBF M20 Kompletter elektrischer Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37103298
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Steckerset
epic-steckverbinder 6 pol
steckerset ip65
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungsart
Schraube
Befestigungstyp
Spülung
Leiterquerschnitt
0.5 - 2.5 mm²
Kontaktwiderstand
2 mΩ
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Nennspannung (AC)
600 V
Verschließbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Produktfarbe
Grau
Energie
Stromstärke
16 A
Weitere Suchbegriffe: epic steckverbinder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 47,03* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
75009635
ab € 11,08*
Sonstiges
Lapp Kabel
75009636
ab € 10,69*
Sonstiges
Lapp Kabel
10015000
ab € 3,191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.