Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 61804732 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 61804732 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61804732 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     3517I-35914004
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804732
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® LCC-2 ist ein Metallschutzschlauch mit einfach gefalztem Stahlprofil, der sehr flexibel ist und einen flüssigkeitsdichten PVC-Mantel besitzt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
30 m
Durchmesser
21.5 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
30
pro Meter
€ 5,46*
ab € 3,77334*
€ 4,83334*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 4,85*
19 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,8001*
€ 4,8701*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,92734*
€ 5,02734*
30
pro Meter
€ 5,95*
ab € 4,19474*
€ 5,35474*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 4,83334*
€ 5,75167
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,36334*
€ 5,19237
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,77334*
€ 4,49027
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,77334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 145,0002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55502022
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.