Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 1591301 Telefonkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 1591301 Telefonkabel Grau
Lapp 1591301 Telefonkabel Grau
Artikel-Nr.:
     615-V520641
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1591301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Durchmesser
5.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabeltyp
Rund
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Spannung
300 V
Maximale Betriebstemperatur
50 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,4227*
€ 0,6313*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,4791*
€ 0,6491*
2 Tage
1200
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,4835*
€ 0,6512*
2 Tage
100
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,4835*
€ 0,6512*
100
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,569*
€ 0,7663*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,6313*
€ 0,75125
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,5755*
€ 0,68485
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5013*
€ 0,59655
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,4827*
€ 0,57441
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,4227*
€ 0,50301
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 63,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,74*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,17*
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 58,77*
Zubehör
HellermannTyton
114-01879 T18R-PA46-NA
ab € 19,45*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.