Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate plus Monitorarm - Schreibtisch 832


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewmate plus Monitorarm - Schreibtisch 832
Dataflex Viewmate plus Monitorarm - Schreibtisch 832
Dataflex Viewmate plus Monitorarm - Schreibtisch 832
Dataflex Viewmate plus Monitorarm - Schreibtisch 832
Dataflex Viewmate plus Monitorarm - Schreibtisch 832
Dataflex Viewmate plus Monitorarm - Schreibtisch 832
Dataflex Viewmate plus Monitorarm - Schreibtisch 832
Dataflex Viewmate plus Monitorarm - Schreibtisch 832
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37605075
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52.832
EAN/GTIN:
     805410528324
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Mit diesem Monitorarm können Sie Ihren Monitor mit der Fingerspitze auf- und abwärts bewegen; so kann jeder den Monitor mühelos in die für ihn bequeme Position einstellen. Außerdem ist der Monitorarm wartungsfrei und für nahezu alle Monitortypen geeignet. Eine ergonomische Konstruktion, die robust, kosteneffizient und nutzerfreundlich ist.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
39.4 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (min.)
5 mm
Tischstärke (max.)
50 mm
Monitorhöhe (max.)
1000 mm
Lieferumfang
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Schraubenschlüssel-Typ
Ratschenschlüssel
Klemmhalterung enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Höheneinstellung
340 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 340 mm
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Eingebaute mechanische Feder
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5700 g
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl, Stahl
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
52.500
ab € 58,86*
Zubehör
Dataflex
52.502
ab € 59,27*
Zubehör
Dataflex
52.503
ab € 59,21*
Zubehör
Dataflex
52.622
ab € 285,68*
Zubehör
Dataflex
52.652
ab € 72,50*
Zubehör
Dataflex
52.662
ab € 92,09*
Zubehör
Dataflex
52.672
ab € 115,51*
Zubehör
Dataflex
52.682
ab € 182,70*
Zubehör
Dataflex
52.990
ab € 8,69*
Zubehör
Dataflex
52.632
ab € 148,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.