| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-37931671 Herst.-Nr.: 17671 EAN/GTIN: 4005069176716 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Wasserwaage | | Länge (m) | 0.81 m | | Vertikale Ebene Fläschchen | Ja | | Horizontale Ebene Fläschchen | Ja | | Produktfarbe | Schwarz, Rot, Gelb | | Levelling Präzision (±) | 0.5 mm/m | | Akustisches Signal | Ja | | Kalibrierungsfunktion | Ja | | Auswählbare Einheiten | %, Grad, mm/m | | Eingebautes Display | Ja | | Display-Typ | LCD | | Display-Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Material | Aluminium | | Geeignet für gefräste Oberflächen | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Wasserwaage, Digitalwasserwaage, Kunststoff-Wasserwaage, Kunststoffwasserwaage, Gefälle-Wasserwaage, Gefällewasserwaage, Gefällsmesser, Neigungsmesser, Neigungsmessgerät, Messgerätetasche, Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, Wasserwaage, Wasserwaagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wasserwaage stabila, digital wasserwaage, wasserwaage aluminium |
| | |
| |