Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 102 EcoTank Cyan ink bottle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson 102 EcoTank Cyan ink bottle
Epson 102 EcoTank Cyan ink bottle
Epson 102 EcoTank Cyan ink bottle
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37987679
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T03R240
EAN/GTIN:
     8715946643359
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Drucken wie ein Profi
Der zuverlässige Tintensatz, der schwarze Pigmenttinte und farbige Farbstofftinten enthält, sorgt für herausragende Drucke mit gestochen scharfem Text und lebendigen Farben.

Weniger Tintenkosten
Sie sind auf der Suche nach einer besonders kostengünstigen Drucklösung? Vom ersten Tintensatz an, der mit dem Drucker mitgeliefert wird, können Sie durchschnittlich bis zu 90 % Tintenkosten sparen2. Die Tinte ist nicht nur kostengünstig, sie liefert auch beeindruckend viele Seiten: bis zu 7.500 in Schwarzweiß und 6.000 in Farbe1.

Speziell entwickelt für die einfache Bedienung
Die Tintenflaschen von Epson sind dank eines neuen Designs nun noch einfacher zu benutzen. Die neuen Flaschen machen das Nachfüllen zu einem Kinderspiel – nur die richtige Farbe kann in den entsprechenden Tintentank eingefüllt werden.

Verlassen Sie sich auf das Original
Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren viel in Forschung und High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>EcoTank ET-4750 - EcoTank ET-3750 - EcoTank ET-3700 - EcoTank ET-2750 - EcoTank ET-2700</li></ul>
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
70 ml
OEM-Code
C13T03R240
Ursprungsland
Philippinen
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
58 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Paketgewicht
133 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946643557
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CH96401
ab € 431,95*
Zubehör
Epson
C11CJ63405
ab € 196,49*
Zubehör
Epson
C11CJ63401
ab € 260,34*
Zubehör
Epson
C11CJ63407
ab € 424,03*
Zubehör
Epson
C11CJ63406
ab € 201,44*
Zubehör
Epson
C11CJ61402
ab € 278,15*
Zubehör
Epson
C11CJ60402
ab € 303,31*
Zubehör
Epson
C11CJ60407
ab € 315,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.