| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-38160989 Herst.-Nr.: FGBRS-001 EAN/GTIN: 5902701701055 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Revolution in Ihrem Heizsystem
FIBARO Temperature Sensor ist ein zusätzlicher, kabelloser Temperatursensor. Wenn Sie es an einer beliebigen Stelle platzieren, stellen Sie die perfekte Temperatur genau dort sicher, wo Sie es wünschen. Es kann als Bezugspunkt für bis zu drei Thermostatköpfe auf einmal dienen. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | CR2032 | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 3 V | Zertifikate | Zertifizierung | RED 2014/53/EU | Technische Details | Zweck | Drinnen | ![](/p.gif) | Sensor-Typ | Temperatursensor | ![](/p.gif) | Typ | Freistehend | ![](/p.gif) | Übertragungstechnik | Kabellos | ![](/p.gif) | Genauigkeit | 0.5 °C | ![](/p.gif) | HF-Übertragungsfrequenz | 2400 MHz | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 38 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 38 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 12 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 25 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bimetallschalter, Bimetallthermoschalter, Bimetallthermostat, Feuchtefühler, Feuchtesensor, Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, raumtemperaturregler 0 - 50°c, analoger klimaregler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |