Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 642


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 642
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 642
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 642
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 642
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 642
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 642
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 642
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 642
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 642
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38183889
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52.642
EAN/GTIN:
     805410526429
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Dieser Dual-Monitorarm ist robust, praktisch und benutzerfreundlich in einem. Der Klemmhebel erlaubt Ihnen, die Höhe Ihres Monitors mit größter Leichtigkeit einzustellen. Mit Kabelmanagement an Crossbar und Säule bietet dieses Produkt eine praktische und nutzerfreundliche Lösung für eine ausgezeichnete und bezahlbare Dual-Monitor-Installation.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Maximale Bildschirmgröße
28.1 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (min.)
5 mm
Tischstärke (max.)
50 mm
Monitorbreite (max.)
640 mm
Monitorhöhe (max.)
713 mm
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
0 - 295 mm
Swivel Winkel
360 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
730 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
111 mm
Gewicht
4500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl, Stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
52.912
ab € 48,21*
Zubehör
Dataflex
52.982
ab € 17,34*
Zubehör
Dataflex
51.582
ab € 83,49*
Zubehör
Dataflex
51.592
ab € 51,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.