Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden FTP CAT5E 4PR 24AWG cable, 305m Netzwerkkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Belden FTP CAT5E 4PR 24AWG cable, 305m Netzwerkkabel
Belden FTP CAT5E 4PR 24AWG cable, 305m Netzwerkkabel
Artikel-Nr.:
     2805-1633ENH.00305
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1633ENH.00305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
305 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 1,60*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 304,49*
€ 312,50*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 316,04*
€ 334,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 305 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-01626
ab € 6,31*
Zubehör
HellermannTyton
111-02319
ab € 0,02589*
Zubehör
RS Pro
181373
ab € 15,67*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.