Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC NAP2 42.5 305X150 GLS C25 PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC NAP2 42.5 305X150 GLS C25 PI
GBC NAP2 42.5 305X150 GLS C25 PI
GBC NAP2 42.5 305X150 GLS C25 PI
GBC NAP2 42.5 305X150 GLS C25 PI
GBC NAP2 42.5 305X150 GLS C25 PI
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3947478
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3400919
EAN/GTIN:
     0033816069091
Suchbegriffe:
Laminier-Filmrollen
Laminier-Rollen
Laminierfilmrollen
Laminierfolienrollen
Schützen, verschönern und organisieren Sie Ihre ausgedruckten Dokumente mit GBC Laminierfolientaschen und Folienrollen. Von Fotos über Visitenkarten, Broschüren, Hinweisschilder und Banner – GBC Folien ermöglichen ein glasklares und gleichbleibend hochwertiges Finish.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
42.5 mm
Verpackungsbreite
343 mm
Verpackungstiefe
217 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Farbe
Produktfarbe
Transparent
Technische Details
Oberflächentyp
Glanz
Gewicht
4506 g
Rollenlänge
150 m
Rollenbreite
305 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 150,42*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,89*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,72*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,16*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.