Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Dübel - Anker - Bolzen
>
Durchsteckanker
>
Artikel
Fischer FZA 18 x 100 M12 D/20 Spreizdübel 126 mm
Menge:
Boxen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-40001223
Hersteller:
fischer
Herst.-Nr.:
60684
EAN/GTIN:
4006209606841
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA-D ist ein Anker aus galvanisch verzinktem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Durchsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA-D ist ideal, um Stahlkonstruktionen, Geländer und Maschinen im Innenbereich in gerissenem Beton zu befestigen.
- Die spezielle ZYKON-Hinterschnitttechnik ermöglicht eine formschlüssige Verbindung und sorgt für maximale Sicherheit.
- Die nahezu spreizdruckfreie Installation des Ankers ermöglicht kleine Achs- und Randabstände und damit eine flexible Verwendung.
- Der Spezialbohrer FZUB ermöglicht eine schnelle Montage durch die Erstellung des Hinterschnitts ohne Werkzeugwechsel.
- Die Bohrlochgeometrie sorgt für eine sehr geringe Setzenergie und so für eine kräfteschonende Montage.
- Das optimale Zusammenwirken von Gewindebolzen und Hülse bei FZA-D ermöglicht eine sehr hohe Quertragfähigkeit und dadurch weniger Befestigungspunkte.
- Die Spezialversion FZA-ST A4 ist für Verankerungen von Steigeisen nach DIN 1211/1212 geeignet.
Anwendungen
- Stahlbaukonstruktionen
- Geländer
- Konsolen
- Leitern
- Kabeltrassen
- Maschinen
- Treppen
- Tore
- Fassaden
Zugelassen für:
Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen
Auch geeignet für:
- Beton C12/15
- Naturstein mit dichtem Gefüge
Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.
- Der FZA-D ist für die Durchsteckmontage geeignet.
- Das hinterschnittene Bohrloch wird mit dem Spezialbohrer FZUB erstellt.
- Nach dem Einsetzen des Ankers in das Bohrloch wird die Spreizhülse mit dem Setzwerkzeug FZE Plus über den Konus getrieben und das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig ausgefüllt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
126 mm
Merkmale
Produkttyp
Spreizdübel
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Metall
Produktfarbe
Silber
Verbindender thread type
M12
Zertifizierung
CE
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Schraubanker & Dübel
Weitere Suchbegriffe:
Spreizdübel
,
spreizdübel fischer
,
spreizdübel
,
ankerbolzen 18x70
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,1363*
Preis gilt ab 5.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 8,1363* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 10,1663*
€ 12,0979
pro Box
ab 20 Boxen
€ 9,9963*
€ 11,8956
pro Box
ab 50 Boxen
€ 9,4363*
€ 11,2292
pro Box
ab 100 Boxen
€ 8,9963*
€ 10,7056
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 8,1363*
€ 9,6822
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zykon-Durchstecka. FZA 12x50 M8 D/10 R
fischer
060664
ab € 222,34*
Ähnlich
Zykon-Durchstecka. FZA 14x100 M10 D/40 R
fischer
060670
ab € 21,4692*
Ähnlich
Zykon-Durchstecka. FZA 14x80 M10 D/20 R
fischer
060669
ab € 16,3702*
Ähnlich
Zykon-Durchstecka. FZA 18x100 M12 D/20 R
fischer
060672
ab € 25,0185*
Ähnlich
Zykon-Durchstecka. FZA 18x130 M12 D/50
fischer
060685
ab € 8,8287*
Ähnlich
Zykon-Durchstecka. FZA 18x130 M12 D/50 R
fischer
060673
ab € 33,3685*
Ähnlich
Zykon-Durchstecka. FZA 22x125 M16 D/25 R
fischer
060675
ab € 44,2496*
Ähnlich
Fischer 60665 Schraubanker/Dübel 79 mm
fischer
60665
ab € 10,4044*
Ähnlich
Fischer 60666 Schraubanker/Dübel Spreizdübel
fischer
60666
ab € 11,1434*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen