Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -CR2430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta -CR2430
Varta -CR2430
Varta -CR2430
Varta -CR2430
Varta -CR2430
Varta -CR2430
Varta -CR2430
Artikel-Nr.:
     284WZ-101233
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06430 101 401
EAN/GTIN:
     4008496276929
Suchbegriffe:
CR-2
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2430
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
290 mAh
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3 mm
Durchmesser
24.5 mm
Gewicht
4 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
56 mm
Verpackungstiefe
7.5 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
10 g
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,64*
€ 0,85*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,63*
€ 0,85*
3 Tage
241
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,66*
€ 0,89*
2 Tage
46
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 0,91*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,70*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04001 101 401
ab € 1,96*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,39*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,92*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 2,54*
Zubehör
Varta
00357 101 111
ab € 13,05*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 2,20*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,01*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,37*
Zubehör
Varta
06216 101 401
ab € 0,64*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 2,43*
Zubehör
Varta
V335
ab € 9,16*
Zubehör
Varta
00362 101 111
ab € 0,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.