Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65868 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65868 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
DeLOCK 65868 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
DeLOCK 65868 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
DeLOCK 65868 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-41741481
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65868
EAN/GTIN:
     4043619658688
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Mono-Mikrofone
mono mikrofone
Dieses USB Mikrofon von Delock kann für Sprach- und Gesangsübertragungen verwendet werden. Der gummierte Fuß sorgt für einen rutschfreien Stand und mittels Schwanenhals lässt sich das Mikrofon in die ideale Richtung biegen. Der LED-Ring signalisiert die Betriebsbereitschaft mittels blauem oder rotem Licht und mit der Touch Mute Taste lässt sich das Mikrofon stumm schalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
60 x 140 x 60 mm
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Kabellänge
1.7 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85181000
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mikrofon
Typ
PC-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-37 dB
Mikrofon-Frequenz
70 - 15000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Bit-Rate
16 Bit
Samplerate
48 kHz
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
USB-Stecker
USB Typ-A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.