Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11977 Batteriehalter & -schnapper 4 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 11977 Batteriehalter & -schnapper 4 D
Goobay 11977 Batteriehalter & -schnapper 4 D
Goobay 11977 Batteriehalter & -schnapper 4 D
Artikel-Nr.:
     767-SO-60502
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11977
EAN/GTIN:
     4040849119774
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
D
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
133.5 mm
Höhe
31 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
530
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,12*
€ 1,74*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,14*
€ 1,75*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 2,11*
1 Tag
213
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,74*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11979
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.