Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 1x4 LR6PPG Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic 1x4 LR6PPG Einwegbatterie Alkali
Panasonic 1x4 LR6PPG Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     1495-16004
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LR6PPG/4BP
EAN/GTIN:
     5410853038948
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
AA-M
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Produktfarbe
Blau, Rot, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Tiefe
14.5 mm
Höhe
50.5 mm
Gewicht
23.1 g
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
164
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,34415*
€ 0,50415*
5 Tage
36
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,375*
€ 0,73*
4
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,515*
€ 0,755*
4
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,585*
€ 0,855*
2 Tage
44
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,625*
€ 1,2875*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,50415*
€ 0,59994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45415*
€ 0,54044
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44415*
€ 0,52854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40415*
€ 0,48094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37415*
€ 0,44524
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34415*
€ 0,40954
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 2,0166* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
437642
ab € 1,27*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Soennecken
80003
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.