Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebooktasche
>
Notebook-Rucksack
>
Artikel
Hama Vienna Rucksack Schwarz Polyester
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-49791541
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00101778
EAN/GTIN:
4047443368126
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Organizerstruktur in der Vordertasche zur übersichtlichen Aufbewahrung von Zubehör
- Regendichter Reißverschluss schützt vor eindringendem Wasser und Schmutz
- Gepolstertes Notebookfach für zuverlässigen Schutz beim Transport
- ideal für Outdoor-Aktivitäten bietet der robuste und stabile Notebook-Rucksack bequemen Transport, sichere Aufbewahrung und Schutz vor Schmutz, Kratzern und Feuchtigkeit für Notebook plus Zubehör
- kleines Fach für Dokumente
- zwei kleine Reißverschlussfächer seitlich
- Kopfhörerausgang
- Rücken und Tragegriff gepolstert
- gepolsterte Rucksackgurte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
800 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
280 x 40 x 385 mm
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Färbung
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Innentaschen
Reißverschlusstasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Griff(e)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Wasserabweisend
Ja
... >
Fashion & Style
>
Tasche-, Gepäck- & Reiseausstattungen
>
Rucksäcke
Weitere Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
,
Laptoptasche
,
Notebook-Tasche
,
Notebooktasche
,
laptop-rucksack hama
,
laptop rucksack
,
Rucksack
,
Ranzen
,
Tornister
,
Schultasche
,
Schultaschen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 37,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Laptop-/Tablet-Sleeve Business To Go, zum Umhangen, bis 31 cm (12,1), SW
Hama
00222075
ab € 15,23*
Ähnlich
Hama Laptop-/Tablet-Sleeve To Go zum Umhangen, bis 31 cm (12,1), Beige-Braun
Hama
00222069
ab € 12,15*
Ähnlich
Hama Laptop-/Tablet-Sleeve To Go zum Umhangen, bis 31 cm (12,1), Beige-Grun
Hama
00222070
ab € 12,23*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Manchester, bis 40 cm (15,6), Schwarz
Hama
00216489
ab € 34,61*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Premium Lightweight, bis 41 cm (16,2), Beige
Hama
00222046
ab € 35,65*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Premium Lightweight, bis 41 cm (16,2), Dunkelblau
Hama
00222045
ab € 35,46*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Pureline, bis 41 cm (16,2), Grun-Braun
Hama
00222083
ab € 44,17*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Silvan, Rolltop, nachhaltig, bis 41 cm (16.2), Beige
Hama
00222025
ab € 36,23*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Terra, bis 40cm (15,6), Natur
Hama
00217238
ab € 42,73*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Terra, Rolltop bis 40 cm (15,6), Grau
Hama
00217239
ab € 42,38*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Ultra Lightweight, bis 41 cm (16,2), Anthrazit
Hama
00222055
ab € 28,31*
Ähnlich
Hama Laptop-Rucksack Ultra Lightweight, bis 41 cm (16,2), Schwarz
Hama
00222056
ab € 28,30*
Ähnlich
Hama Laptop-Sleeve Business To Go, zum Umhangen, 34 - 36 cm (13,3-14,1), SW
Hama
00222076
ab € 17,01*
Ähnlich
Hama Laptop-Sleeve Business To Go, zum Umhangen, 40 - 41 cm (15,6-16,2), SW
Hama
00222077
ab € 18,23*
Ähnlich
Hama Laptop-Sleeve Cali, von 34 - 36 cm (13,3 - 14,1), Grau
Hama
00217183
ab € 16,72*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen