Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten FK-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten FK-M
WOLF-Garten FK-M
WOLF-Garten FK-M
Artikel-Nr.:
     CIDE9-50457037
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     71AAA021650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fugenkratzer
Plattenfugenreiniger
wolf garten fugenkratzer
fugenkratzer
Wolf-Garten multi-star® Fugenkratzer FK-M
- Platten-, Treppenfugen und Mauerecken mühelos von Gras und Moos befreien
- Besonders stabil, da extra gehärtet

Zum Entfernen von Gras, Moos und Unkraut in Plattenfugen, aus Mauerkanten und Treppen gibt es den multi-star® Fugenkratzer FK-M. Das galvanisierte, gehärtete Stahlmesser hat eine lange Lebensdauer und einen exakten Schnitt. Alle Stiele eignen sich für den multi-star® Fugenkratzer.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gehäusematerial
Stahl
Gehäusefarbe
Metallisch
Griff(e)
Ja
Handgrifffarbe
Rot, Silber
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Merkmale
Geeignet für Materialien
Glas
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED007650
ab € 8,29*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED008650
ab € 12,92*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED009650
ab € 13,84*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED005650
ab € 12,63*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED006650
ab € 12,92*
Sonstiges
WOLF-Garten
71BED012650
ab € 36,25*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED013650
ab € 33,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.