Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da-Lite Tensioned DescenderPro Projektionsleinwand 3,42 m (134.7") 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da-Lite Tensioned DescenderPro Projektionsleinwand 3,42 m (134.7") 16:10
Da-Lite Tensioned DescenderPro Projektionsleinwand 3,42 m (134.7") 16:10
Da-Lite Tensioned DescenderPro Projektionsleinwand 3,42 m (134.7") 16:10
Da-Lite Tensioned DescenderPro Projektionsleinwand 3,42 m (134.7") 16:10
Da-Lite Tensioned DescenderPro Projektionsleinwand 3,42 m (134.7") 16:10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-53703891
Hersteller:
     Da-Lite
Herst.-Nr.:
     10104677
EAN/GTIN:
     8700101046779
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
134.65 "
Natives Seitenverhältnis
16:10
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1810 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2900 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Diagonal
342 cm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
191 x 300 cm
Bildschirmoberfläche
Mattweiß
Format
weit
Gespannter Bildschirm
Ja
Leuchtdichtefaktor
1
Sichtwinkel
120 °
Zertifizierung
CE, RoHS, REACH, WEEE, ISO14001, ISO 9001, GreenGuard
Gewicht und Abmessungen
Gehäuse L1
3378 mm
Gehäuse L2
3348 mm
3329 mm
Gehäuse L4
3145 mm
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Grenzen
Ja
Schwarzer Vorlauf
30 mm
Gehäusefarbe
Aluminium
Material
Vinyl
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.614,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.777,58*
€ 3.305,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.759,70*
€ 3.284,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.677,62*
€ 3.186,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.632,48*
€ 3.132,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.614,50*
€ 3.111,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.