Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da-Lite Tensioned DescenderPro Projektionsleinwand 3,19 m (125.6") 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da-Lite Tensioned DescenderPro Projektionsleinwand 3,19 m (125.6") 16:10
Da-Lite Tensioned DescenderPro Projektionsleinwand 3,19 m (125.6") 16:10
Da-Lite Tensioned DescenderPro Projektionsleinwand 3,19 m (125.6") 16:10
Da-Lite Tensioned DescenderPro Projektionsleinwand 3,19 m (125.6") 16:10
Da-Lite Tensioned DescenderPro Projektionsleinwand 3,19 m (125.6") 16:10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-53703923
Hersteller:
     Da-Lite
Herst.-Nr.:
     10104709
EAN/GTIN:
     8700101047097
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
125.59 "
Natives Seitenverhältnis
16:10
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1690 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2700 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Diagonal
319 cm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
179 x 280 cm
Bildschirmoberfläche
HD Progressive 1.1
Format
weit
Gespannter Bildschirm
Ja
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
170 °
Zertifizierung
CE, RoHS, REACH, WEEE, ISO14001, ISO 9001, GreenGuard
Gewicht und Abmessungen
Gehäuse L1
3178 mm
Gehäuse L2
3148 mm
3129 mm
Gehäuse L4
2933 mm
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Grenzen
Ja
Schwarzer Vorlauf
30 mm
Gehäusefarbe
Aluminium
Material
Vinyl
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.932,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.032,89*
€ 3.609,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.013,78*
€ 3.586,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.956,44*
€ 3.518,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.937,33*
€ 3.495,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.932,76*
€ 3.489,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.