Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox Extio N3208 KVM-Extender Transmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrox Extio N3208 KVM-Extender Transmitter
Matrox Extio N3208 KVM-Extender Transmitter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55230179
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     XTO3-N3208TX
EAN/GTIN:
     790750253107
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-B
RS-232 port
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DisplayPort
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Transmitter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-A auf USB Typ-B
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
216.6 mm
Tiefe des Senders
189 mm
Höhe des Senders
42.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.469,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.693,15*
€ 3.204,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.666,74*
€ 3.173,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.573,68*
€ 3.062,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.517,40*
€ 2.995,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.469,00*
€ 2.938,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matrox
XTO3-N3208CTX
ab € 1.572,18*
Zubehör
Matrox
XTO3-N3208RX
ab € 2.459,46*
Zubehör
Matrox
XTO3-N3408CTX
€ 142.851,19*
Zubehör
Matrox
XTO3-N3408RX
ab € 2.918,77*
Zubehör
Matrox
XTO3-N3408TX
ab € 2.915,10*
Zubehör
Matrox
RMK-19TR-A
ab € 74,21*
Zubehör
Matrox
RMK-UDMKIT-A
ab € 74,72*
Zubehör
Matrox
XTO3-SFPMM
ab € 52,29*
Zubehör
Matrox
XTO3-SFPSM
ab € 181,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.