Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
Matrox Under Desk Mounting Brackets / RMK-UDMKIT-A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-94031351
Hersteller:
Matrox
Herst.-Nr.:
RMK-UDMKIT-A
EAN/GTIN:
790750258508
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
6.96 mm
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Extio N3408/N3208 appliance Maevex 6152/6150/6122/6120 appliance Maevex 6020 appliance
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Rack Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matrox Extio N3208 KVM-Extender Receiver
Matrox
XTO3-N3208RX
ab € 2.418,30*
Zubehör
Matrox Extio N3208 KVM-Extender Transmitter
Matrox
XTO3-N3208TX
ab € 2.415,02*
Zubehör
Matrox Extio N3408 KVM-Extender Receiver
Matrox
XTO3-N3408RX
ab € 7.824,85*
Zubehör
Matrox Extio N3408 KVM-Extender Transmitter
Matrox
XTO3-N3408TX
ab € 2.740,83*
Zubehör
Matrox Maevex 6122 Dual 4K Enterprise Encoder / MVX-E6122-22
Matrox
MVX-E6122-22
ab € 7.296,69*
Zubehör
Matrox Maevex 6152 Quad 4K Decoder Appliance / MVX-D6152-4
Matrox
MVX-D6152-4
ab € 3.756,94*
Zubehör
Matrox Maevex 6152 Quad 4K Enterprise Encoder Appliance / MVX-E6152-4
Matrox
MVX-E6152-4
ab € 18.196,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen