Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3302/40 Netzwerkkabel 30,48 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 3302/40 Netzwerkkabel 30,48 m
3M 3302/40 Netzwerkkabel 30,48 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55235286
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3302/40
EAN/GTIN:
     0054007521761
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
3m flachbandkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Höhe
1.07 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 105 °C
Merkmale
Kabellänge
30.48 m
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 40 polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
94 15 215
ab € 34,52*
Zubehör
Duratool
2021-01
ab € 6,68*
Zubehör
Multicomp
FC-15
ab € 9,54*
Zubehör
Multicomp
FC-20
ab € 11,16*
Zubehör
Multicomp
FC-25
ab € 12,62*
Zubehör
Multicomp
FC-28
ab € 14,15*
Zubehör
Multicomp
FC-50
ab € 0,811*
Zubehör
Multicomp
HT-502C
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.