Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC PolyOpaque Umschlagmaterial A4 300 Micron blau (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC PolyOpaque Umschlagmaterial A4 300 Micron blau (100)
GBC PolyOpaque Umschlagmaterial A4 300 Micron blau (100)
GBC PolyOpaque Umschlagmaterial A4 300 Micron blau (100)
GBC PolyOpaque Umschlagmaterial A4 300 Micron blau (100)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5612347
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB386800
EAN/GTIN:
     0013465386800
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
PolyOpaque Umschlagmaterial aus hochwertigem, recycelbarem Polypropylen schützt und veredelt A4-Dokumente dauerhaft. Das Material mit einer glatten und einer leicht sandstrukturierten Seite gibt es in verschiedenen Farben. Es schützt vor Flecken und Kratzern und ist somit ideal für vielgebrauchte Dokumente.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.3 mm
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 149,67*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,25*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,60*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,09*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.