Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC LinenWeave Thermo-Bindemappen 1,5mm, schwarz (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC LinenWeave Thermo-Bindemappen 1,5mm, schwarz (100)
GBC LinenWeave Thermo-Bindemappen 1,5mm, schwarz (100)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5612591
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB386008
EAN/GTIN:
     0013465386008
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Mit den edlen LinenWeave Thermo-Bindemappen sind A4-Dokumente und Präsentationen perfekt gebunden. Die transparente PVC-Vorderseite bringt die Titelseite voll zur Geltung und ist in Verbindung mit der natürlichen Leinenoptik der Rückseite in mehreren Farben ein Garant für dauerhaft sicher gebundene Dokumente.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
1.5 mm
Merkmale
Format
A4
Material
PVC
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 153,82*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 116,13*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 43,90*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 71,72*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.