Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Thermobindegerät
>
Thermobindemappen
>
Artikel
GBC LinenWeave Thermo-Bindemappen 1,5mm, blau (100)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-5612617
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
IB386602
EAN/GTIN:
0013465386602
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Mit den edlen LinenWeave Thermo-Bindemappen sind A4-Dokumente und Präsentationen perfekt gebunden. Die transparente PVC-Vorderseite bringt die Titelseite voll zur Geltung und ist in Verbindung mit der natürlichen Leinenoptik der Rückseite in mehreren Farben ein Garant für dauerhaft sicher gebundene Dokumente.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
PVC
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
15 Blätter
... >
Schreibwaren & Bürobedarf
>
Bindesysteme & Bearbeitung von Papieren & Dokumenten
>
Umschläge
Weitere Suchbegriffe:
Thermobindemappen
,
ibico thermobindemappen blau
,
klebebindemappen blau
,
thermo bindemappe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,08*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,53*
€ 68,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,65*
€ 67,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,98*
€ 64,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,80*
€ 60,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,00*
€ 55,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 46,99*
€ 55,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,08*
€ 50,08
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Weiß
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 149,55*
Zubehör
Neomounts Projektor Deckenhalterung BEAMER-C200, Silber
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 218,04*
Zubehör
Neomounts Projektor Deckenhalterung BEAMER-C80, Silber
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,64*
Zubehör
Neomounts Projektor Wandhalterung BEAMER-W100, Silber
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,74*
Zubehör
Neomounts Projektor Deckenhalterung
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 186,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen