Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC PolyClearView Abdeckfolie 450 Mic A4 Frost (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC PolyClearView Abdeckfolie 450 Mic A4 Frost (50)
GBC PolyClearView Abdeckfolie 450 Mic A4 Frost (50)
GBC PolyClearView Abdeckfolie 450 Mic A4 Frost (50)
GBC PolyClearView Abdeckfolie 450 Mic A4 Frost (50)
GBC PolyClearView Abdeckfolie 450 Mic A4 Frost (50)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5612627
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB387159
EAN/GTIN:
     0013465387159
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Die halbtransparente PolyClearView Abdeckfolie aus robustem, recycelbarem Polypropylen schützt und veredelt die Titelseite von A4-Dokumenten. Das Material in verschiedenen Stärken und Strukturen bietet ein professionelles, stilvolles Image und schützt zudem vor Flecken und Kratzern.

- In drei verschiedenen Farben erhältlich: Transparent, Blau und Rot

- Empfohlene Bindearten: PolyClearView ist für alle flachliegenden Bindearten geeignet: ComBind, WireBind, ClickBind und CoilBind.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.45 mm
Merkmale
Format
A4
Material
PVC
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 149,64*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,84*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,63*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,64*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.