Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 91717-70 Monitorzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 91717-70 Monitorzubehör
Fellowes 91717-70 Monitorzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5634169
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     91717-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Max. Höhe der Standhalterung (Zoll)
165 "
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Höhenverstellung
64 - 165 mm
Verpackungsdaten
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
346 x 416 x 72 "
Technische Details
Gewicht (max.)
36 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 152,20*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,71*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 43,41*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 71,59*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.