Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Netzwerkdrucker
>
Artikel
Epson WorkForce Pro WF-M5299DW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-56688368
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C11CG07401
EAN/GTIN:
8715946634272
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Netzwerk-Farbdrucker
Netzwerkdrucker
Inkjet Drucker
Produktiv und wartungsarm
Der WorkForce Pro WF-M5299DW bietet mit 4,8 Sekunden die schnellste Ausgabe der ersten Seite in seinem Segment1. Mit einer Tintenergiebigkeit von bis zu 40.000 Seiten bietet er auch die höchste Reichweite in seinem Segment2. Die einfache Technologie ohne Wärmeerzeugung und ohne Kontakt mit dem Papier sowie der einfache Papierweg ermöglichen den Druck auf eine Vielzahl von Medien wie Recyclingpapier, glänzende Druckmedien, Umschläge und Etiketten. Durch die Papierkapazität von bis zu 830 Blatt mit einem Hauptfach für 250 Blatt muss seltener Papier nachgelegt werden.
Energieeffizient und umweltfreundlich
Profitieren Sie von einer bedeutend geringeren Menge an Verbrauchsmaterial dank der hohen Ergiebigkeit der Patronen und der Tintenstrahldruck-Technologie. Der Energieverbrauch beim Drucken ist mindestens 90 % niedriger als bei vergleichbaren Lasermodellen1, was gut für Ihre Stromrechnung und die Umweltziele Ihres Unternehmens ist.
Ideal für Unternehmen
Dieses Modell ist perfekt für kleine Arbeitsgruppen mit einem hohen Druckvolumen, in denen eine robuste Schwarzweiß-Drucklösung benötigt wird. Mit einer breiten Palette an Software und Tools, die sichere Druckoptionen bieten und Sie bei der Fernverwaltung von Geräten unterstützen, behalten Sie stets die Kontrolle. Dank NFC- und WLAN-Schnittstellen können Sie auch von Mobilgeräten aus drucken. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und bedienerfreundlich.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-PSK, WPA2-AES
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzkabel enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
536 mm
Verpackungstiefe
546 mm
Verpackungshöhe
490 mm
Paketgewicht
18580 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Schallleistungspegel (Druck)
6.9 dB
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Tintentropfen
Mit Variable-sized Droplet-Technologie
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
23 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Stromverbrauch (Standby)
1.1 W
Energieverbrauch (bereit)
7 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
330 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
80 Blätter
Maximale Papierkapazität
1330 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Merkmale
Farbe
Ja
Maximale monatliche Auslastung
45000 Seiten pro Monat
Doppelseitiger Druck
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL 5e
Druckfarben
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung
250 - 2500 Seiten pro Monat
Duplex Druckmodus
Auto
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016
Kompatible Betriebssysteme
Citrix XenApp 7.6 und höher, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 Bit), Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP SP2 oder höher, Windows XP SP3, Windows XP, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C5
Umschlaggrößen
10, C4, C5, C6, DL
Fotopapiergrößen
9x13,10x15,13x18 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite
148 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
210 - 297 mm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 256 g/m²
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Ursprungsland
Indonesien
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, NFC, USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
535 mm
Höhe
357 mm
Gewicht
14900 g
Drucken
Maximale Auflösung
1200 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
34 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4.8 s
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
24 ipm
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
15 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
15 Seiten pro Minute
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Tintenstrahldrucker
Weitere Suchbegriffe:
Tintenstrahldrucker
,
epson netzwerkdrucker
,
netzwerkdrucker
,
inkjet netzwerkdrucker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,58*
€ 601,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,69*
€ 593,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,58*
€ 581,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,19*
€ 571,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,60*
€ 530,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson 3Y, CoverPlus, RTB, WF-M5299DW
Epson
CP03RTBSCG07
ab € 62,16*
Zubehör
Epson 4Y CoverPlus, WF-M5299
Epson
CP04OSSECG07
ab € 90,36*
Zubehör
Epson 5 Jahre CoverPlus mit Carry-In-Service für WF-M5299
Epson
CP05RTBSCG07
ab € 154,92*
Zubehör
Epson 500-Sheet Paper Cassette
Epson
C12C932871
ab € 100,32*
Zubehör
Epson 5Y CoverPlus, WF-M5299
Epson
CP05OSSECG07
ab € 119,16*
Zubehör
Epson 7112284 Drucker-/Scanner-Ersatzteile 1 Stück(e)
Epson
7112284
ab € 174,59*
Zubehör
Epson 7112285 Druckerschrank Schwarz, Weiß
Epson
7112285
ab € 153,27*
Zubehör
Epson 7112286 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Kabinett
Epson
7112286
ab € 130,86*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP03OSSECG07
ab € 50,45*
Zubehör
Epson Maintenance box
Epson
C13T671600
ab € 22,08*
Zubehör
Epson Print Admin - 1 device
Epson
SEEPA0001
ab € 263,11*
Zubehör
Epson Print Admin - 20 Devices
Epson
SEEPA0003
ab € 4.490,34*
Zubehör
Epson Print Admin - 5 devices
Epson
SEEPA0002
ab € 1.261,50*
Zubehör
Epson Print Admin - 50 Devices
Epson
SEEPA0004
ab € 10.519,46*
Zubehör
Epson WF-M5299 5Y Ext. OSSE CoverPlus
Epson
CP5EOSSECG07
ab € 64,82*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen