Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS100-65 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS100-65 Maulschlüssel
Bahco NS100-65 Maulschlüssel
Bahco NS100-65 Maulschlüssel
Bahco NS100-65 Maulschlüssel
Bahco NS100-65 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60803035
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS100-65
EAN/GTIN:
     7314150294176
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
335 mm
Gewicht
2780 g
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Gold
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
65 mm
Zertifizierung
DIN 133
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,22*
€ 429,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,00*
€ 405,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,97*
€ 385,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,69*
€ 369,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,89*
€ 343,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.