Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 395.14 cable cutter Hand cable cutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 395.14 cable cutter Hand cable cutter
Facom 395.14 cable cutter Hand cable cutter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60805671
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     395.14
EAN/GTIN:
     3148511727607
Suchbegriffe:
Kunststoff-Seitenschneider
Kunststoffseitenschneider
Seitenschneider für Kunststoff
Seitenschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Gewicht
115 g
Merkmale
Produkttyp
Hand cable cutter
Handgrifffarbe
Rot
Material
Kunststoff, Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Ergonomische Griffe
Ja
Klingenlänge
20 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.