Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 4204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 4204
STAHLWILLE 4204
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60956519
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     42040095
EAN/GTIN:
     4018754023806
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
stahlwille schlagmaulschlüssel
schlag maulschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
445 mm
Gewicht
7600 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Grau, Edelstahl
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
95 mm
Zertifizierung
DIN 133
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,30*
€ 260,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,54*
€ 252,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,32*
€ 250,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,70*
€ 232,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,52*
€ 211,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.