Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 03070014 Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 03070014 Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz
STAHLWILLE 03070014 Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62519486
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03070014
EAN/GTIN:
     4018754006526
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüssel-Satz
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
5 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
14 mm
Beschichtungsmaterial
Chrom
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
23.7 mm
Länge (mm)
60 mm
Gewicht
131 g
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03050012
ab € 7,58*
Ähnlich
Stahlwille
03050014
ab € 8,31*
Ähnlich
Stahlwille
03050017
ab € 9,18*
Ähnlich
Stahlwille
03050019
ab € 11,87*
Ähnlich
Stahlwille
03070005
ab € 7,30*
Ähnlich
Stahlwille
03070006
ab € 7,31*
Ähnlich
Stahlwille
03070010
ab € 8,44*
Ähnlich
Stahlwille
03070012
ab € 9,81*
Ähnlich
Stahlwille
03070008
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.