Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 03070010 Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 03070010 Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz
STAHLWILLE 03070010 Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62657197
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03070010
EAN/GTIN:
     4018754006502
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüssel-Satz
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
5 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
10 mm
Beschichtungsmaterial
Chrom
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
22.7 mm
Länge (mm)
60 mm
Gewicht
95 g
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03050012
ab € 7,55*
Ähnlich
Stahlwille
03050014
ab € 8,29*
Ähnlich
Stahlwille
03050017
ab € 9,16*
Ähnlich
Stahlwille
03050019
ab € 11,86*
Ähnlich
Stahlwille
03070005
ab € 7,26*
Ähnlich
Stahlwille
03070006
ab € 7,27*
Ähnlich
Stahlwille
03070012
ab € 9,85*
Ähnlich
Stahlwille
03070014
ab € 10,07*
Ähnlich
Stahlwille
03070008
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.