Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 03050019 Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STAHLWILLE 03050019 Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz
STAHLWILLE 03050019 Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz
Artikel-Nr.:
     4012-711999
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03050019
EAN/GTIN:
     4018754006328
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüssel-Satz
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
5 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
19 mm
Beschichtungsmaterial
Chrom
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
31 mm
Länge (mm)
60 mm
Gewicht
242 g
Weitere Suchbegriffe: Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, 6kt steckschlüssel, knarrenkasten stahlwille
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,95*
€ 15,32*
4 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,05*
€ 15,34*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,16*
€ 15,53*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,46*
€ 15,87*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,40*
€ 15,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03050012
ab € 7,55*
Ähnlich
Stahlwille
03050014
ab € 8,29*
Ähnlich
Stahlwille
03050017
ab € 9,16*
Ähnlich
Stahlwille
03070005
ab € 7,26*
Ähnlich
Stahlwille
03070006
ab € 7,27*
Ähnlich
Stahlwille
03070010
ab € 8,46*
Ähnlich
Stahlwille
03070012
ab € 9,85*
Ähnlich
Stahlwille
03070014
ab € 10,07*
Ähnlich
PROMAT
4000821414
ab € 3,88*
Ähnlich
Stahlwille
03070008
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.