Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB100-60 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB100-60 Maulschlüssel
Bahco NSB100-60 Maulschlüssel
Bahco NSB100-60 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62567775
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NSB100-60
EAN/GTIN:
     7314150323159
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Schlag-Maulschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
315 mm
Gewicht
2346 g
Merkmale
Material
Beryllium-Kupfer
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
60 mm
Zertifizierung
DIN 133
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,46*
€ 632,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,63*
€ 627,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,74*
€ 579,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,07*
€ 564,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,01*
€ 535,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.